Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Pružinová podložka s poistným krúžkom Typ K

Oceľ, zinkové vločky, strieborná, tvar K
PODLOZKA RYHOVANA-K-(FLZN480H)-D6,1

Obj. č. 04010006

EAN 4046778501611

Cena za zvolené balenie
Pružinová podložka s poistným krúžkom Typ K

Obj. č. 04010006

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 5000 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Pružinová oceľ, tvrdená, 420-510, HV10, s vrstvou zo zinkových vločiek

Účinné, priliehajúce zaistenie skrutkových spojení proti uvoľneniu a odskrutkovaniu


  • Tvar K: pre elektricky vodivé spoje

  • Trecie zaistenie vďaka sile pružiny

  • Pozitívne blokovanie vďaka špecifickému povrchovému razeniu

  • Opakovane použiteľné

  • Chráni protiľahlý povrch pred poškodením (podložka sa počas inštalácie neotáča)

  • Minimálne rozloženie uťahovacieho momentu

  • Univerzálne použitie, vhodné napr. aj na upevnenie do oblých otvorov a skrutkované spoje plechov


Porovnanie pružinových podložiek s poistnými krúžkami a poistných podložiek



Pružinová podložka s poistným krúžkom:


  • Dvojnásobné zabezpečenie: trecie spojenie zaistené pružinou a nútené blokovanie

  • Nízke rozloženie zaisťovacieho uťahovacieho momentu

  • Rozsah použitia: až do približne 350 °C

  • Opakovane použiteľné

  • Ochrana protiľahlého povrchu; žiadne otáčanie

  • Zabezpečenie proti uvoľneniu až po skrutky kvality 12.9

  • Zaisťovacie prvky zabraňujúce odskrutkovaniu


Poistná podložka nezodpovedajúca norme DIN: Poistné podložky nezodpovedajúce norme DIN predstavujú bezpečnostné riziko.


  • Rozdelenie veľmi vysokého uťahovacieho momentu

  • Vhodné iba pre poistné skrutky s triedou pevnosti < 5.8

  • V najhoršom prípade sa povrch poistných podložiek môže odierať, a tak spôsobovať pokles predpätia

  • Bez ochrany proti odskrutkovaniu

  • Poistné podložky sa nedajú použiť opakovane

  • Poistné podložky majú sklon rozširovať sa (hrozí riziko zlomenia)

  • Počas uťahovania a uvoľňovania sa otáčajú – to poškodzuje povrch/protiľahlý povrch
Upozornenie

Mimoriadne spoľahlivý efekt núteného blokovania proti odskrutkovaniu bol overený prostredníctvom aplikácie dynamického zaťaženia (vibrácie) osi skrutky v mnohých praktických testoch.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Výroba strojov a systémov, technológia pohonov, technológia dopravníkov, úžitkové vozidlá, stavebné stroje, výroba vozidiel, poľnohospodárska technológia, potravinársky priemysel atď.

Vhodnosť pre závit

M6

Vnútorný priemer (d1)

6,1 mm

Vonkajší priemer (d2)

12,2 mm

Výška (h1)

1,8 mm

Hrúbka (s1)

1,2 mm

Materiál

Pružinová oceľ

Tvrdosť podľa Vickersa, HV min./max.

420-510 HV

Povrch

Lamelové zinkovanie strieborné

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Doba trvania ochrany proti korózii

480 h

Forma

K

Vhodné pre

Elektricky vodivé spoje

Princíp fungovania zaisťovacieho zariadenia

Vejárová podložka

Funkcia zálohovania

Zaistenie pomocou zapustenia

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie