Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Pružinová podložka s poistným krúžkom, tvar M Nehrdzavejúca oceľ A4, bez povrchovej úpravy

Nehrdzavejúca oceľ A4, typ M
PODLOZKA POIST A4 M D12,4

Obj. č. 040412
EAN 4024835256322

Cena za zvolené balenie
Pružinová podložka s poistným krúžkom, tvar M Nehrdzavejúca oceľ A4, bez povrchovej úpravy

Obj. č. 040412

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

  • Typ M (stredný): skrutkové spoje do triedy pevnosti 8.8 (vrátane) s normálnym kontaktom hlavy

  • Typ ochrany: zaistenie skrutiek

  • Nehrdzavejúca oceľ A4, číslo materiálu 1.4401

  • Trecie zaistenie vďaka pružinovej sile

  • Mechanické blokovanie vďaka špecifickému povrchovému razeniu

  • Chráni protiľahlý povrch pred poškodením (podložka sa počas inštalácie neotáča)

  • Minimálne rozloženie uťahovacieho momentu
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Výroba strojov a systémov, technológia pohonov, dopravníková technika, úžitkové vozidlá, stavebné stroje, výroba vozidiel, poľnohospodárska technika, potravinársky priemysel atď.

Vhodnosť pre závit

M12

Vnútorný priemer (d1)

12,4 mm

Vonkajší priemer (d2)

27,25 mm

Výška (h1)

2,85 mm

Hrúbka (s1)

1,8 mm

Materiál

Nehrdzavejúca oceľ A4

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Forma

M

Princíp fungovania zaisťovacieho zariadenia

Vejárová podložka

Funkcia zálohovania

Zaistenie pomocou zapustenia

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie