Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Pružinová podložka s poistným krúžkom, tvar M Nehrdzavejúca oceľ A4, bez povrchovej úpravy

Nehrdzavejúca oceľ A4, typ M
PODLOZKA POISTNA A4 M D6,1

Obj. č. 04046

EAN 4024835256391

Cena za zvolené balenie
Pružinová podložka s poistným krúžkom, tvar M Nehrdzavejúca oceľ A4, bez povrchovej úpravy

Obj. č. 04046

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

  • Typ M (stredný): skrutkové spoje do triedy pevnosti 8.8 (vrátane) s normálnym kontaktom hlavy

  • Typ ochrany: zaistenie skrutiek

  • Nehrdzavejúca oceľ A4, číslo materiálu 1.4401

  • Trecie zaistenie vďaka pružinovej sile

  • Mechanické blokovanie vďaka špecifickému povrchovému razeniu

  • Chráni protiľahlý povrch pred poškodením (podložka sa počas inštalácie neotáča)

  • Minimálne rozloženie uťahovacieho momentu
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Výroba strojov a systémov, technológia pohonov, dopravníková technika, úžitkové vozidlá, stavebné stroje, výroba vozidiel, poľnohospodárska technika, potravinársky priemysel atď.

Vhodnosť pre závit

M6

Vnútorný priemer (d1)

6,1 mm

Vonkajší priemer (d2)

14,2 mm

Výška (h1)

2 mm

Hrúbka (s1)

1,4 mm

Materiál

Nehrdzavejúca oceľ A4

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Forma

M

Princíp fungovania zaisťovacieho zariadenia

Vejárová podložka

Funkcia zálohovania

Zaistenie pomocou zapustenia

Porovnanie pružinových podložiek s poistnými krúžkami a poistných podložiek

Pružinová podložka s poistným krúžkom Poistná podložka nezodpovedajúca norme DIN
+ Dvojnásobne bezpečná: pružinou zaistený trecí spoj a pozitívne zaistenie
+ Minimálne rozloženie uťahovacieho momentu
+ Rozsah aplikácie až do pribl. 350 °C
+ Opakovane použiteľná
+ Ochrana protiľahlého povrchu, žiadne otáčanie
Poistné podložky nezodpovedajúce norme DIN predstavujú bezpečnostné riziko!
- Veľmi vysoké rozloženie uťahovacieho momentu
- Vhodná len pre poistné skrutky 5.8
- V najhoršom prípade sa podložky môžu odierať cez povrchy, v dôsledku čoho môže dôjsť k poklesu predpätia.
- Bez ochrany proti odskrutkovaniu
- Poistné podložky nie sú opätovne použiteľné
- Poistné podložky majú sklon rozširovať sa (riziko zlomenia)
- Počas uťahovania a uvoľňovania sa otáčajú - > V dôsledku toho dochádza k poškodeniu povrchu/protiľahlého povrchu

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie