Pružinová podložka s poistným krúžkom, tvar M Pružinová oceľ, tvrdená, 420-510, HV10, povrchová úprava lamelovým pozinkovaním
Oceľ, lamelové pozinkovanie, typ M
PODLOZKA RYHOVANA M (FLZN480H) D12,4
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Typ M (stredný): skrutkové spoje do triedy pevnosti 8.8 vrátane s normálnym kontaktom hlavy
- Typ ochrany: zaistenie skrutiek
- Trecie zaistenie vďaka pružinovej sile
- Mechanické blokovanie vďaka špecifickému povrchovému razeniu
- Chráni protiľahlý povrch pred poškodením (podložka sa počas inštalácie neotáča)
- Minimálne rozloženie uťahovacieho momentu
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
Výroba strojov a systémov, technológia pohonov, dopravníková technika, úžitkové vozidlá, stavebné stroje, výroba vozidiel, poľnohospodárska technika, potravinársky priemysel atď.
![]() | |
Vhodnosť pre závit | M12 |
Vnútorný priemer (d1) | 12,4 mm |
Vonkajší priemer (d2) | 27,25 mm |
Výška (h1) | 2,85 mm |
Hrúbka (s1) | 1,8 mm |
Materiál | Pružinová oceľ |
Tvrdosť podľa Vickersa, HV min./max. | 420-510 HV |
Povrch | Lamelové zinkovanie strieborné |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Doba trvania ochrany proti korózii | 720 h |
Forma | M |
Princíp fungovania zaisťovacieho zariadenia | Vejárová podložka |
Funkcia zálohovania | Zaistenie pomocou zapustenia |
Porovnanie pružinových podložiek s poistnými krúžkami a poistných podložiek | |
Pružinová podložka s poistným krúžkom | Poistná podložka nezodpovedajúca norme DIN |
+ Dvojnásobne bezpečná: pružinou zaistený trecí spoj a pozitívne zaistenie + Minimálne rozloženie uťahovacieho momentu + Rozsah aplikácie až do pribl. 350 °C + Opakovane použiteľná + Ochrana protiľahlého povrchu, žiadne otáčanie | Poistné podložky nezodpovedajúce norme DIN predstavujú bezpečnostné riziko! – Veľmi vysoké rozloženie uťahovacieho momentu – Vhodná len pre poistné skrutky 5.8 – V najhoršom prípade sa podložky môžu odierať cez povrchy, v dôsledku čoho môže dôjsť k poklesu predpätia. – Bez ochrany proti odskrutkovaniu – Poistné podložky nie sú opätovne použiteľné – Poistné podložky majú sklon rozširovať sa (riziko zlomenia) – Počas uťahovania a uvoľňovania sa otáčajú – > V dôsledku toho dochádza k poškodeniu povrchu/protiľahlého povrchu |