Pružinová podložka s poistným krúžkom, tvar S Nehrdzavejúca oceľ A4, bez povrchovej úpravy
Nehrdzavejúca oceľ A4, typ S
PODLOZKA POIST A4 S D12,4
Obj. č. 0404901012
EAN 4038898576679
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Typ S (úzky): skrutkové spoje do triedy pevnosti 5.6 vrátane s normálnym alebo malým kontaktom hlavy
- Typ ochrany: zaistenie skrutiek
- Nehrdzavejúca oceľ A4, číslo materiálu 1.4401
- Trecie zaistenie vďaka pružinovej sile
- Mechanické blokovanie vďaka špecifickému povrchovému razeniu
- Chráni protiľahlý povrch pred poškodením (podložka sa počas inštalácie neotáča)
- Minimálne rozloženie uťahovacieho momentu
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
Výroba strojov a systémov, technológia pohonov, dopravníková technika, úžitkové vozidlá, stavebné stroje, výroba vozidiel, poľnohospodárska technika, potravinársky priemysel atď.
![]() | |
Vhodnosť pre závit | M12 |
Vnútorný priemer (d1) | 12,4 mm |
Vonkajší priemer (d2) | 24,25 mm |
Výška (h1) | 2,8 mm |
Hrúbka (s1) | 1,6 mm |
Materiál | Nehrdzavejúca oceľ A4 |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Forma | S |
Vhodné pre | Normálne a malé dosadnutie hlavy |
Princíp fungovania zaisťovacieho zariadenia | Vejárová podložka |
Funkcia zálohovania | Zaistenie pomocou zapustenia |