Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Pružinová podložka s poistným krúžkom, tvar S Pružinová oceľ, tvrdená, 420-510, HV10, povrchová úprava lamelovým pozinkovaním

Oceľ, zinkové vločky, strieborná, typ S
PODLOZKA RYHOVANA-S-(FLZN480H)-D12,4

Obj. č. 0401000112

EAN 4038898605027

Cena za zvolené balenie
Pružinová podložka s poistným krúžkom, tvar S Pružinová oceľ, tvrdená, 420-510, HV10, povrchová úprava lamelovým pozinkovaním

Obj. č. 0401000112

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 2000 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

  • Typ S (úzky): skrutkové spoje do triedy pevnosti 5.6 vrátane s normálnym alebo malým kontaktom hlavy

  • Typ ochrany: zaistenie skrutiek

  • Trecie zaistenie vďaka pružinovej sile

  • Mechanické blokovanie vďaka špecifickému povrchovému razeniu

  • Chráni protiľahlý povrch pred poškodením (podložka sa počas inštalácie neotáča)

  • Minimálne rozloženie uťahovacieho momentu
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Výroba strojov a systémov, technológia pohonov, dopravníková technika, úžitkové vozidlá, stavebné stroje, výroba vozidiel, poľnohospodárska technika, potravinársky priemysel atď.

Vhodnosť pre závit

M12

Vnútorný priemer (d1)

12,4 mm

Vonkajší priemer (d2)

24,25 mm

Výška (h1)

2,6 mm

Hrúbka (s1)

1,6 mm

Materiál

Pružinová oceľ

Tvrdosť podľa Vickersa, HV min./max.

420-510 HV

Povrch

Lamelové zinkovanie strieborné

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Doba trvania ochrany proti korózii

720 h

Forma

S

Vhodné pre

Normálne a malé dosadnutie hlavy

Princíp fungovania zaisťovacieho zariadenia

Vejárová podložka

Funkcia zálohovania

Zaistenie pomocou zapustenia

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie