Pružinová podložka s poistným krúžkom, tvar Z Nehrdzavejúca oceľ A4, bez povrchovej úpravy
Nehrdzavejúca oceľ A4, typ Z
PODLOZKA POIST A4 Z D16,4
Obj. č. 0404016
EAN 4024835256285
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Typ Z: pre skrutky s valcovou hlavou a skrutky s vnútorným šesťhranom
- Z technického hľadiska a v dôsledku inštalačného priestoru disponuje tento typ výrazne nižšou pružnosťou
- Typ ochrany: zaistenie skrutiek
- Nehrdzavejúca oceľ A4, číslo materiálu 1.4401
- Trecie zaistenie vďaka pružinovej sile
- Mechanické blokovanie vďaka špecifickému povrchovému razeniu
- Chráni protiľahlý povrch pred poškodením (podložka sa počas inštalácie neotáča)
- Minimálne rozloženie uťahovacieho momentu
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
Výroba strojov a systémov, technológia pohonov, dopravníková technika, úžitkové vozidlá, stavebné stroje, výroba vozidiel, poľnohospodárska technika, potravinársky priemysel atď.
![]() | |
Vhodnosť pre závit | M16 |
Vnútorný priemer (d1) | 16,4 mm |
Vonkajší priemer (d2) | 24,6 mm |
Výška (h1) | 3,1 mm |
Hrúbka (s1) | 2,5 mm |
Materiál | Nehrdzavejúca oceľ A4 |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Forma | PZ |
Vhodné pre | Skrutky s valcovou hlavou a skrutky s vnútorným šesťhranom s normálnym dosadnutím hlavy |
Princíp fungovania zaisťovacieho zariadenia | Vejárová podložka |
Funkcia zálohovania | Zaistenie pomocou zapustenia |
Porovnanie pružinových podložiek s poistnými krúžkami a poistných podložiek | |
| Pružinová podložka s poistným krúžkom | Poistná podložka nezodpovedajúca norme DIN |
| + Dvojnásobne bezpečná: pružinou zaistený trecí spoj a pozitívne zaistenie + Minimálne rozloženie uťahovacieho momentu + Rozsah aplikácie až do pribl. 350 °C + Opakovane použiteľná + Ochrana protiľahlého povrchu, žiadne otáčanie | Poistné podložky nezodpovedajúce norme DIN predstavujú bezpečnostné riziko! - Veľmi vysoké rozloženie uťahovacieho momentu - Vhodná len pre poistné skrutky 5.8 - V najhoršom prípade sa podložky môžu odierať cez povrchy, v dôsledku čoho môže dôjsť k poklesu predpätia. - Bez ochrany proti odskrutkovaniu - Poistné podložky nie sú opätovne použiteľné - Poistné podložky majú sklon rozširovať sa (riziko zlomenia) - Počas uťahovania a uvoľňovania sa otáčajú - > V dôsledku toho dochádza k poškodeniu povrchu/protiľahlého povrchu |