Pružinová podložka s poistným krúžkom, tvar Z Pružinová oceľ, tvrdená, 420-510, HV10, povrchová úprava lamelovým pozinkovaním
Oceľ, zinkové vločky, strieborná, typ Z
PODLOZKA RYHOVANA Z (FLZN480H) D14,4
Obj. č. 0401014
EAN 4024835256131
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Typ Z: pre skrutky s valcovou hlavou a skrutky s vnútorným šesťhranom
- Z technického hľadiska a v dôsledku inštalačného priestoru disponuje tento typ výrazne nižšou pružnosťou
- Typ ochrany: zaistenie skrutiek
- Trecie zaistenie vďaka pružinovej sile
- Mechanické blokovanie vďaka špecifickému povrchovému razeniu
- Chráni protiľahlý povrch pred poškodením (podložka sa počas inštalácie neotáča)
- Minimálne rozloženie uťahovacieho momentu
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
Výroba strojov a systémov, technológia pohonov, dopravníková technika, úžitkové vozidlá, stavebné stroje, výroba vozidiel, poľnohospodárska technika, potravinársky priemysel atď.
![]() | |
Vhodnosť pre závit | M14 |
Vnútorný priemer (d1) | 14,4 mm |
Vonkajší priemer (d2) | 21,4 mm |
Výška (h1) | 2,9 mm |
Hrúbka (s1) | 2,4 mm |
Materiál | Pružinová oceľ |
Tvrdosť podľa Vickersa, HV min./max. | 420-510 HV |
Povrch | Lamelové zinkovanie strieborné |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Doba trvania ochrany proti korózii | 720 h |
Forma | PZ |
Vhodné pre | Skrutky s valcovou hlavou a skrutky s vnútorným šesťhranom |
Princíp fungovania zaisťovacieho zariadenia | Vejárová podložka |
Funkcia zálohovania | Zaistenie pomocou zapustenia |