Pružinová podložka s poistným krúžkom, tvar K Nehrdzavejúca oceľ A4, nelegovaná
Nehrdzavejúca oceľ A4, typ K
PODLOZKA POIST A4 K D6,1
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Typ K: pre elektricky vodivé spoje
- Vďaka ozubeniu v spodnej časti podložky možno preniknúť do povrchových vrstiev ≤100 µm, a vytvoriť tak kontakt s podkladovým materiálom
- Typ ochrany: zaistenie skrutiek
- Nehrdzavejúca oceľ A4, číslo materiálu 1.4401
- Trecie zaistenie vďaka pružinovej sile
- Mechanické blokovanie vďaka špecifickému povrchovému razeniu
- Minimálne rozloženie uťahovacieho momentu
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
Výroba strojov a systémov, technológia pohonov, technológia dopravníkov, úžitkové vozidlá, stavebné stroje, výroba vozidiel, poľnohospodárska technológia, potravinársky priemysel atď.
![]() | |
Vhodnosť pre závit | M6 |
Vnútorný priemer (d1) | 6,1 mm |
Vonkajší priemer (d2) | 12,2 mm |
Výška (h1) | 1,8 mm |
Hrúbka (s1) | 1,2 mm |
Materiál | Nehrdzavejúca oceľ A4 |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Forma | K |
Princíp fungovania zaisťovacieho zariadenia | Vejárová podložka |
Funkcia zálohovania | Zaistenie pomocou zapustenia |