Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Pružinová podložka s poistným krúžkom, tvar K Nehrdzavejúca oceľ A4, nelegovaná

Nehrdzavejúca oceľ A4, typ K
WSH-SER-A4-K-D8,2

Obj. č. 0404903008

EAN 4038898577690

Cena za zvolené balenie
Pružinová podložka s poistným krúžkom, tvar K Nehrdzavejúca oceľ A4, nelegovaná

Obj. č. 0404903008

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

  • Typ K: pre elektricky vodivé spoje

  • Vďaka ozubeniu v spodnej časti podložky možno preniknúť do povrchových vrstiev ≤100 µm, a vytvoriť tak kontakt s podkladovým materiálom

  • Typ ochrany: zaistenie skrutiek

  • Nehrdzavejúca oceľ A4, číslo materiálu 1.4401

  • Trecie zaistenie vďaka pružinovej sile

  • Mechanické blokovanie vďaka špecifickému povrchovému razeniu

  • Minimálne rozloženie uťahovacieho momentu
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Výroba strojov a systémov, technológia pohonov, technológia dopravníkov, úžitkové vozidlá, stavebné stroje, výroba vozidiel, poľnohospodárska technológia, potravinársky priemysel atď.

Vhodnosť pre závit

M8

Vnútorný priemer (d1)

8,2 mm

Vonkajší priemer (d2)

16,2 mm

Výška (h1)

2,4 mm

Hrúbka (s1)

1,4 mm

Materiál

Nehrdzavejúca oceľ A4

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Forma

K

Princíp fungovania zaisťovacieho zariadenia

Vejárová podložka

Funkcia zálohovania

Zaistenie pomocou zapustenia

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie