Pružinová rozperka s guľou
SPGPLNG-BAL-A1-M4X10
Obj. č. 5099201004
EAN 4058794850253
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Pružinové rozperky sa používajú na zaistenie, ako aj pridržiavanie a dvíhanie čapov.
- S normálnou a vylepšenou silou pružiny
Hárky údajov(X)
Pružinové rozperky sa používanú ako uzamykacie mechanizmy a taktiež na pridržiavanie a dvíhanie čapov.
![]() | |
Materiál puzdra | Nehrdzavejúca oceľ A1, 1.4305 |
Materiál gule | Nehrdzavejúca oceľ C1, 1.4034 |
Materiál pružiny | Nehrdzavejúca oceľ A2, 1.4310 |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Spôsob upínania | Šesťhranný otvor |
Druh závituxmenovitý priemer (d1) | M4 |
Dĺžka (l1) | 10 mm |
Priemer gule (d2) | 2,5 mm |
Výška guľôčky (h1) | 0,8 mm |
Vnútorný pohon (s) | HS2 |
Začiatok sily pružiny (F1) | 4 N |
Koniec sily pružiny (F2) | 10 N |
Verzia | Štandardný |