Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Pružinová rozperka s guľou

Pružinová rozperka, guľa, nehrdzavejúce oceľ

Obj. č. 5099201005

EAN 4058794850260

Cena za zvolené balenie
Pružinová rozperka s guľou

Obj. č. 5099201005

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 10 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Pružinová rozperka z nehrdzavejúcej ocele s guľou z kalenej, martenzitovej nehrdzavejúcej ocele s dvomi rôznymi pevnosťami pružiny
  • Pružinové rozperky sa používajú na zaistenie, ako aj pridržiavanie a dvíhanie čapov.

  • S normálnou a vylepšenou silou pružiny
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Pružinové rozperky sa používanú ako uzamykacie mechanizmy a taktiež na pridržiavanie a dvíhanie čapov.

Materiál puzdra

Nehrdzavejúca oceľ A1, 1.4305

Materiál gule

Nehrdzavejúca oceľ C1, 1.4034

Materiál pružiny

Nehrdzavejúca oceľ A2, 1.4310

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Spôsob upínania

Šesťhranný otvor

Druh závituxmenovitý priemer (d1)

M5

Dĺžka (l1)

14 mm

Priemer gule (d2)

3 mm

Výška guľôčky (h1)

0,9 mm

Vnútorný pohon (s)

HS2.5

Začiatok sily pružiny (F1)

6 N

Koniec sily pružiny (F2)

11 N

Verzia

Štandardný

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie