Pružinová sklopná kotva Typ W-FK
Sklopná pružinová kotva W-FK
KOTVA FIXACNA W-FK
Obj. č.
0904741
EAN 4011231849838
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
S podložkou a ryhovanou maticou MS, pozinkovaná oceľ. Na sekundárne upevnenie v dutých stenách, dutých stropoch alebo všetkých druhoch panelových stavebných materiálov
- Sklopná pružinová kotva sa automaticky roztiahne v ktorejkoľvek polohe
- Prevedenie pružinovej kotvy nevyžaduje hlboké zasunutie do dutiny ako u bežných hmoždiniek
- S veľkou a variabilnou použiteľnou dĺžkou
- Kompletne zmontovaná
- Antirotačný zámok (čeľuste) bráni pohybu pri inštalácii
- Vysoká sila ukotvenia vďaka rozloženiu zaťaženia na veľkú povrchovú plochu
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/48040.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/48144.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/48051.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/48044.jpg)
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Kotva na montáž koľajníc na závesy, policových líšt, vypínačov a ľahkých upevňovacích prvkov.
Priemer hmoždinky | 4 mm |
Dĺžka hmoždinky (l) | 90 mm |
Priemer otvoru v stavebnom prvku (d Bau) | 5 mm |
Minimálna hĺbka dutiny (h) | 40 mm |
Menovitý priemer vrtáka (d0) | 14 mm |
Max. výška upevnenia v oceli (d a) | 69 mm |
Materiál | Oceľ |
Povrch | pozinkované |
Verzia | S podložkou a ryhovanou maticou MS |
Lámavá sila hmoždinky (F Bruch) | 2 kN |
Druh závitu | Metrický závit |
Priemer kotvy [mm] | M3 | M4 | ||
Technické údaje | ||||
„Hodnoty zlomu“ kotvy | Do úvahy sa neberie nosnosť povrchu a jeho správanie pri zaťažení | Fbreak [kN] | 1,01) | 2,01) |
Hák typu W-FKH 0.1 sa ohýba smerom hore | Hák typu W-FKH 0.3 sa ohýba smerom hore | |||
1) Zlomenie alebo poškodenie závitovej tyče sklápacieho prvku |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!