Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Pružinová sklopná kotva Typ W-FKH - KOTVA FIXACNA W-FKH
Videá o produktoch na platforme youtube

Pri prezeraní a prehrávaní vložených videí na lokalite http://www.wurth.sk môže poskytovateľ youtube zaznamenávať stránky, ktoré navštevujete, a analyzovať vaše správanie pri prehliadaní. Ak aktivujete obsah, t. j. súhlasíte s jeho prezretím a prehratím, do vášho počítača sa uloží súbor cookie, ktorý zaznamenáva, že ste udelili tento súhlas prostredníctvom vášho prehliadača. Tento súbor cookie neuchováva žiadne osobné údaje.

Ďalšie informácie nájdete v našich pravidlách ochrany osobných údajov a na stránke informácií o súboroch cookie.

Prípadne si môžete pozrieť video na platforme poskytovateľa pomocou tohto odkazu: https://youtu.be/y2RtxR703vk

Pružinová sklopná kotva Typ W-FKH - KOTVA FIXACNA W-FKH - 1

Pružinová sklopná kotva Typ W-FKH

Pružinová sklopná kotva W-FKH
KOTVA FIXACNA W-FKH

Obj. č. 0904742

EAN 4011231849852

Cena za zvolené balenie
Pružinová sklopná kotva Typ W-FKH

Obj. č. 0904742

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 25 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

S podložkou, maticou a hákom, pozinkovaná oceľ. Na sekundárne upevnenie v dutých stenách, dutých stropoch alebo všetkých druhoch panelových stavebných materiálov
  • S veľkou a variabilnou efektívnou dĺžkou

  • Sklopná pružinová kotva sa automaticky roztiahne v ktorejkoľvek polohe

  • Prevedenie pružinovej kotvy nevyžaduje hlboké zasunutie do dutiny ako u bežných hmoždiniek

  • Kompletne zmontovaná

  • Antirotačný zámok (čeľuste) bráni pohybu pri inštalácii

  • Vysoká sila ukotvenia vďaka rozloženiu zaťaženia na veľkú povrchovú plochu
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Na upevnenie lámp, závesných košov, stropných dekorácií, značiek atď.

Priemer hmoždinky

4 mm

Dĺžka hmoždinky (l)

95 mm

Priemer otvoru v stavebnom prvku (d Bau)

5 mm

Minimálna hĺbka dutiny (h)

40 mm

Menovitý priemer vrtáka (d0)

14 mm

Max. výška upevnenia v oceli (d a)

69 mm

Materiál

Oceľ

Povrch

Pozinkované

Verzia

S podložkou, maticou a hákom

Lámavá sila hmoždinky (F Bruch)

0,3 kN

Druh závitu

Metrický závit

Technické údaje
Priemer kotvy [mm] M3 M4
„Hodnoty zlomu“ kotvy Do úvahy sa neberie nosnosť povrchu a jeho správanie pri zaťažení Fbreak [kN] 1,01) 2,01)
Hák typu W-FKH 0.1
sa ohýba smerom hore
Hák typu W-FKH 0.3
sa ohýba smerom hore
Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Viacúčelový vrták MFD-S s priamym driekom

VRTAK VIACUCELOVY-MFDS-D12-L150-WL90MM

Vŕta prakticky do akéhokoľvek materiálu
x 1 ks
Viacúčelový vrták MFD-S s priamym driekom

VRTAK VIACUCELOVY-MFDS-D14-L220-WL150MM

Vŕta prakticky do akéhokoľvek materiálu
x 1 ks
Viacúčelový vrták MFD-S Plus

VRTAK UNIVERZALNY D12 L160 PL100

Vŕta prakticky do akéhokoľvek materiálu
x 1 ks
Viacúčelový vrták MFD-S Plus

VRTAK UNI-MFDS-PLUS-D14-L160-WL100MM

Vŕta prakticky do akéhokoľvek materiálu