Pružinová sklopná kotva Typ W-FKW
Sklopná pružinová kotva W-FKW
KOTVA FIXACNA W-KDW
Obj. č. 0904710002
EAN 4011231849777
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Sklopná pružinová kotva sa automaticky roztiahne v ktorejkoľvek polohe
- Prevedenie pružinovej kotvy nevyžaduje hlboké zasunutie do dutiny ako u bežných hmoždiniek
- Kompletne zmontovaná
- Antirotačný zámok (čeľuste) bráni pohybu pri inštalácii
- Vysoká sila ukotvenia vďaka rozloženiu zaťaženia na veľkú povrchovú plochu
Hárky údajov(X)
Na upevnenie umývadiel, nástenných toaliet, ohrievačov vody, pisoárov, nosných konštrukcií atď. do dutých stien, servisných vedeniam. Strediaci tŕň sa používa na vyplnenie vyvŕtaného otvoru a vycentrovanie závitovej tyče.
Priemer hmoždinky | 10 mm |
Dĺžka hmoždinky (l) | 180 mm |
Priemer otvoru v stavebnom prvku (d Bau) | 14 mm |
Minimálna hĺbka dutiny (h) | 90 mm |
Menovitý priemer vrtáka (d0) | 30 mm |
Max. výška upevnenia v oceli (d a) | 140 mm |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Pozinkované |
Verzia | S centrovacou zátkou, puzdrom s nákružkom a šesťhrannou maticou |
Lámavá sila hmoždinky (F Bruch) | 11 kN |
Druh závitu | Metrický závit |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!