Pružinová svorka
Svorka pre samočin. zatvárač dverí s klz. lištou
ZVIERKA PRUZNA PRISLUSENSTVO
Obj. č. 0688001922
EAN 4048539267309
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Aretačné zariadenie možno nainštalovať dodatočne do existujúcej klznej koľajničky, aby držala dvere v požadovanej polohe
Použitie pružinovej svorky nie je povolené v prípade dverí s ochranou proti požiaru a dymu.
Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!
Hárky údajov(X)
![]() | |
Skontrolované z hľadiska protipožiarnej ochrany | Nie |
Vhodnosť pre typ | GTS 601, GTS 620, GTS 630, GTS 640, GTS 640 G, GTS 690, GTS 690 G |
Materiál | Hliník/plast/oceľ |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Smer DIN | DINP/Ľ |
Montážny variant | Protiľahlá strana závesu: normálna montáž, Protiľahlá strana závesu: montáž hlavy, Strana závesu: montáž hlavy, Strana závesu: normálna montáž |
Nastaviteľná prídržná sila | Nie |
Vhodnosť pre min./max. veľkosť zatvárača dverí | 1-3 |
Vyhlásenie o zhode (CE) | Nie |
Environmentálne vyhlásenie o výrobku | Nie |