Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Pružinový tlakový prvok s guľôčkou

Pružinová rozperka, guľa, oceľ
NASTAVOVACIA SKRUTKA 5.8-M16X33

Obj. č. 5099101016

EAN 4058794850147

Cena za zvolené balenie
Pružinový tlakový prvok s guľôčkou

Obj. č. 5099101016

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 10 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Pružinový tlakový prvok s vytvrdenou guľôčkou s dvomi rôznymi pevnosťami pružiny
  • S normálnou a vylepšenou silou pružiny
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Pružinové tlakové prvky sa používajú ako uzamykacie mechanizmy a taktiež na pridržiavanie a dvíhanie čapov.

Materiál puzdra

Oceľ

Trieda pevnosti

5,8

Materiál gule

Kalená oceľ

Materiál pružiny

Pružinová oceľ

Povrch

Brunírovaný

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Spôsob upínania

Šesťhranný otvor

Druh závituxmenovitý priemer (d1)

M16

Dĺžka (l1)

33 mm

Priemer gule (d2)

10 mm

Výška guľôčky (h1)

3,5 mm

Vnútorný pohon (s)

HS8

Začiatok sily pružiny (F1)

65 N

Koniec sily pružiny (F2)

125 N

Verzia

Štandardný

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie