Pružinový tlakový prvok s guľôčkou
Pružinová rozperka, guľa, oceľ
NASTAVOVACIA SKRUTKA 5.8-M8X18
Obj. č.
5099101008
EAN 4058794850116
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Pružinový tlakový prvok s vytvrdenou guľôčkou s dvomi rôznymi pevnosťami pružiny
- S normálnou a vylepšenou silou pružiny
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Pružinové tlakové prvky sa používajú ako uzamykacie mechanizmy a taktiež na pridržiavanie a dvíhanie čapov.
![]() | |
Materiál puzdra | Oceľ |
Trieda pevnosti | 5,8 |
Materiál gule | Kalená oceľ |
Materiál pružiny | Pružinová oceľ |
Povrch | Brunírovaný |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Spôsob upínania | Šesťhranný otvor |
Druh závituxmenovitý priemer (d1) | M8 |
Dĺžka (l1) | 18 mm |
Priemer gule (d2) | 5 mm |
Výška guľôčky (h1) | 1,5 mm |
Vnútorný pohon (s) | HS4 |
Začiatok sily pružiny (F1) | 15 N |
Koniec sily pružiny (F2) | 30 N |
Verzia | Štandardný |