Pružinový zatvárač dverí, typ A
Pružinový zatvárač dverí typ A
Obj. č. 0688001010
EAN 4061975348739
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Možno jednoducho namontovať takmer na všetky dvere, zabezpečuje jemné zatváranie
- Sila pružiny sa prenáša cez rameno zatvárača, ktoré sa posúva po kladke, k dverám
- Po vyklopení ramena zatvárača možno dvere používať normálne (bez funkcie zatvárania)
Upozornenie
Pružinové zatvárače dverí sú vhodné na použitie v interiéri.
Rozmery podliehajú zmenám. Podlieha technickým zmenám.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Na izbové dvere, vstupné bytové dvere, oblúkové dvere, bočné vstupné dvere.
![]() | |
Skontrolované z hľadiska protipožiarnej ochrany | Nie |
Vhodné pre bezbariérovú konštrukciu podľa DIN 18040 | Nie |
Vhodnosť pre šírku dverí max. | 750 mm |
Smer DIN | DINP/Ľ |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Pozinkované |
Výška | 98 mm |
Dĺžka páky | 242 mm |
Min./max. veľkosť zatvárača dverí | 1-1 |
Rýchlosť zatvárania | Nastaviteľné napätím pružiny |
Environmentálne vyhlásenie o výrobku | Nie |