Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Pružinový závesný držiak Podľa DIN 15112

Pružinový napínač
BALANCER 1-2KG

Obj. č. 071593812
EAN 4050382224446
Cena za zvolené balenie
Pružinový závesný držiak Podľa DIN 15112

Obj. č. 071593812

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Robustné a spoľahlivé vysokokvalitné pružinové závesné držiaky s nastaviteľným rozsahom nosnosti a vodiacou lištou

Pružinové závesné držiaky sú ideálnou pomôckou pri montáži alebo výrobe a prispievajú k poriadku, bezpečnosti a optimálnej ergonómii na pracovisku



Kryt je vyrobený z nárazuvzdorného plastu, káblový bubon je vyrobený z plastu odolného proti opotrebovaniu. Nitovaná nosná pružina vyrobená zo špeciálnej ocele s vysokou pevnosťou


Dlhá životnosť a vysoká miera bezpečnosti



Zavesenie a upevnenie bremena pomocou kvalitných karabínok


Praktické a spoľahlivé upevnenie samotného pružinového držiaka a upevneného nástroja



Pružinové závesné držiaky šetria čas a peniaze a zároveň chránia používateľa


Vyššia produktivita a menšie namáhanie používateľa

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Nosnosť, výrobné nastavenie

2 kg

Nosnosť min./max.

0,5-2 kg

Dĺžka vytiahnutia lana max.

2.5 m

Materiál telesa

Špeciálny plast

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie