Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Pružinový závesný držiak Podľa DIN 15112

Pružinový napínač
BALANCER-F6-HRD-(3-5,5KG)

Obj. č. 071593836
EAN 4050382224460
Cena za zvolené balenie
Pružinový závesný držiak Podľa DIN 15112

Obj. č. 071593836

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Robustné a spoľahlivé vysokokvalitné pružinové závesné držiaky s nastaviteľným rozsahom nosnosti a vodiacou lištou

Pružinové závesné držiaky sú ideálnou pomôckou pri montáži alebo výrobe a prispievajú k poriadku, bezpečnosti a optimálnej ergonómii na pracovisku



Kryt je vyrobený z nárazuvzdorného plastu, káblový bubon je vyrobený z plastu odolného proti opotrebovaniu. Nitovaná nosná pružina vyrobená zo špeciálnej ocele s vysokou pevnosťou


Dlhá životnosť a vysoká miera bezpečnosti



Zavesenie a upevnenie bremena pomocou kvalitných karabínok


Praktické a spoľahlivé upevnenie samotného pružinového držiaka a upevneného nástroja



Pružinové závesné držiaky šetria čas a peniaze a zároveň chránia používateľa


Vyššia produktivita a menšie namáhanie používateľa

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Nosnosť, výrobné nastavenie

5,5 kg

Nosnosť min./max.

3-5,5 kg

Dĺžka vytiahnutia lana max.

2,0 m

Materiál telesa

Špeciálny plast

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie