Pružná kužeľová podložka
Oceľ, pozinkovaná, kužeľový tvar
Obj. č. 04071 010
EAN 4052712144271
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Biela galvanizovaná oceľ
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Vhodnosť pre závit | M10 |
Vonkajší priemer (d2) | 20 mm |
Výška (h1) | 2,8 mm |
Hrúbka (s1) | 2,3 mm |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Pozinkované |