Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Pružná kužeľová podložka

Oceľ, pozinkovaná, kužeľový tvar

Obj. č. 04071 012

EAN 4052703415700

Cena za zvolené balenie
Pružná kužeľová podložka

Obj. č. 04071 012

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 500 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Biela galvanizovaná oceľ
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vhodnosť pre závit

M12

Vonkajší priemer (d2)

24 mm

Výška (h1)

3,2 mm

Hrúbka (s1)

2,5 mm

Materiál

Oceľ

Povrch

Pozinkované

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie