Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Pružná kužeľová podložka

Oceľ, pozinkovaná, kužeľový tvar

Obj. č. 04071 006

EAN 4052712290626

Cena za zvolené balenie
Pružná kužeľová podložka

Obj. č. 04071 006

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1000 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Biela galvanizovaná oceľ
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vhodnosť pre závit

M6

Vonkajší priemer (d2)

12 mm

Výška (h1)

1,7 mm

Hrúbka (s1)

1,2 mm

Materiál

Oceľ

Povrch

Pozinkované

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie