Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Pružná podložka

DIN 6796, pruž. o., zin. vl., strieb., Geomet 500

Obj. č. 46483716

EAN 4055375334669

Cena za zvolené balenie
Pružná podložka

Obj. č. 46483716

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 250 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN 6796, pružinová oceľ, zinkové vločky, strieborná, Geomet 500

Pružinové podložky sú súčasne namáhané komponenty, ktoré vďaka ich osadeniu pôsobia proti uvoľňovaniu skrutkových spojov. Tento efekt sa dosiahne zachovaním predpínacej sily v spoji prostredníctvom vysokej úrovne pružnosti

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vhodnosť pre závit

M16

Vnútorný priemer (d1)

17 mm

Vonkajší priemer (d2)

39 mm

Výška (h1)

5,25 mm

Hrúbka (s1)

4 mm

Normy

DIN 6796

Materiál

Pružinová oceľ

Povrch

Lamelové zinkovanie strieborné

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Vhodné pre

Skrutkové spoje FK8.8 a 10.9

Funkcia zálohovania

Zaistenie pomocou zapustenia

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie