Pružná podložka
DIN 6796, pruž. o., zin. vl., strieb., Geomet 500
Obj. č. 46483720
EAN 4055375553312
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 6796, pružinová oceľ, zinkové vločky, strieborná, Geomet 500
Pružinové podložky sú súčasne namáhané komponenty, ktoré vďaka ich osadeniu pôsobia proti uvoľňovaniu skrutkových spojov. Tento efekt sa dosiahne zachovaním predpínacej sily v spoji prostredníctvom vysokej úrovne pružnosti
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Vhodnosť pre závit | M20 |
Vnútorný priemer (d1) | 21 mm |
Vonkajší priemer (d2) | 45 mm |
Výška (h1) | 6,4 mm |
Hrúbka (s1) | 5 mm |
Normy | DIN 6796 |
Materiál | Pružinová oceľ |
Povrch | Lamelové zinkovanie strieborné |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Vhodné pre | Skrutkové spoje FK8.8 a 10.9 |
Funkcia zálohovania | Zaistenie pomocou zapustenia |