Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Pružná podložka, tvar A DIN 137, pružinová oceľ, mechanicky aplikovaná zinková povrchová úprava, tvar A, zahnutá

Oceľ DIN 137, mech. pozinkovaná, tvar A
PODLOZKA PRUZ DIN137 A MZN D10,5

Obj. č. 043410

EAN 4011231376693

Cena za zvolené balenie
Pružná podložka, tvar A DIN 137, pružinová oceľ, mechanicky aplikovaná zinková povrchová úprava, tvar A, zahnutá

Obj. č. 043410

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Pružné poistné podložky sú pružinové spojovacie prvky, ktoré pracujú na princípe axiálnej pružiny.



Typ A, zahnutá

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vhodnosť pre závit

M10

Vnútorný priemer (d1)

10,5 mm

Vonkajší priemer (d2)

18 mm

Výška (h1)

4 mm

Hrúbka (s1)

0,8 mm

Materiál

Pružinová oceľ

Povrch

Pozinkované

Verzia

Kupolový

DIN

137

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie