Pružná podložka, tvar A DIN 137, pružinová oceľ, mechanicky aplikovaná zinková povrchová úprava, tvar A, zahnutá
Oceľ DIN 137, mech. pozinkovaná, tvar A
PODLOZKA PRUZNA DIN137 A (MZN) D3,2
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Pružné poistné podložky sú pružinové spojovacie prvky, ktoré pracujú na princípe axiálnej pružiny.
Typ A, zahnutá
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Vhodnosť pre závit | M3 |
Vnútorný priemer (d1) | 3,2 mm |
Vonkajší priemer (d2) | 6 mm |
Výška (h1) | 1,3 mm |
Hrúbka (s1) | 0,4 mm |
Materiál | Pružinová oceľ |
Povrch | Pozinkované |
Verzia | Kupolový |
DIN | 137 |