Pružná podložka, tvar A DIN 137, pružinová oceľ, mechanicky aplikovaná zinková povrchová úprava, tvar A, zahnutá
Oceľ DIN 137, mech. pozinkovaná, tvar A
PODLOZKA PRUZNA DIN137 A (MZN) D6,4
		
			
			
				
Cena za zvolené balenie
				
			
		
		
				
	
	
	
				
Veľkoobchod pre podnikateľov
		Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Pružné poistné podložky sú pružinové spojovacie prvky, ktoré pracujú na princípe axiálnej pružiny.
Typ A, zahnutá
		Informácie o výrobku
	
	
		
	
	
		
	Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]()  | |
Vhodnosť pre závit  | M6  | 
Vnútorný priemer (d1)  | 6,4 mm  | 
Vonkajší priemer (d2)  | 11 mm  | 
Výška (h1)  | 2,2 mm  | 
Hrúbka (s1)  | 0,5 mm  | 
Materiál  | Pružinová oceľ  | 
Povrch  | Pozinkované  | 
Verzia  | Kupolový  | 
DIN  | 137  |