Pružná poistná podložka Typ A
DIN 137, oceľ, pozinkovaná, žltá, tvar A
PODLOZKA-DIN137-A-(MZG)-D10,5
Obj. č.
0434010
EAN 4038898200505
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 137, oceľ, žltá, galvanizovaná (A2C), tvar A, zvlnená
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Vhodnosť pre závit | M10 |
Vnútorný priemer (d1) | 10,5 mm |
Vonkajší priemer (d2) | 18 mm |
Výška (h1) | 4 mm |
Hrúbka (s1) | 0,8 mm |
Materiál | Pružinová oceľ |
Povrch | Žlté pozinkovanie |
Verzia | Kupolový |
DIN | 137 |