Pružná poistná podložka Typ A
DIN 137, oceľ, pozinkovaná, žltá, tvar A
PODLOZKA-DIN137-A-(MZG)-D2,2
Obj. č.
043402
EAN 4046778067483
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 137, oceľ, žltá, galvanizovaná (A2C), tvar A, zvlnená
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Vhodnosť pre závit | M2 |
Vnútorný priemer (d1) | 2,2 mm |
Vonkajší priemer (d2) | 4,5 mm |
Výška (h1) | 1 mm |
Hrúbka (s1) | 0,3 mm |
Materiál | Pružinová oceľ |
Povrch | Žlté pozinkovanie |
Verzia | Kupolový |
DIN | 137 |