Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Pružná poistná podložka Typ A

DIN 137, oceľ, pozinkovaná, žltá, tvar A
PODLOZKA-DIN137-A-(MZG)-D8,4

Obj. č. 043408
EAN 4048539306541

Cena za zvolené balenie
Pružná poistná podložka Typ A

Obj. č. 043408

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 5000 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN 137, oceľ, žltá, galvanizovaná (A2C), tvar A, zvlnená
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vhodnosť pre závit

M8

Vnútorný priemer (d1)

8,4 mm

Vonkajší priemer (d2)

15 mm

Výška (h1)

3,4 mm

Hrúbka (s1)

0,5 mm

Materiál

Pružinová oceľ

Povrch

Žlté pozinkovanie

Verzia

Kupolový

DIN

137

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie