Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Pružná poistná podložka, tvar A DIN 137, nehrdzavejúca oceľ A2, tvar A, zvlnená

DIN 137, nehrdzavejúca oceľ A2, tvar A
PODLOZKA DIN137A A2 D7,4

Obj. č. 040990012

EAN 4052703309658

Cena za zvolené balenie
Pružná poistná podložka, tvar A DIN 137, nehrdzavejúca oceľ A2, tvar A, zvlnená

Obj. č. 040990012

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1000 ks
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
Vhodnosť pre závit

M7

Vnútorný priemer (d1)

7,4 mm

Vonkajší priemer (d2)

12 mm

Výška (h1)

2,4 mm

Hrúbka (s1)

0,5 mm

Materiál

Ušľachtilá oceľ A2

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Verzia

Kupolový

DIN

137

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie