Pružná poistná podložka, tvar A DIN 137, nehrdzavejúca oceľ A2, tvar A, zvlnená
DIN 137, nehrdzavejúca oceľ A2, tvar A
PODLOZKA PRUZ DIN137 A A2 D10,5
Obj. č. 040990014
EAN 4038898465218
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
Vhodnosť pre závit | M10 |
Vnútorný priemer (d1) | 10,5 mm |
Vonkajší priemer (d2) | 18 mm |
Výška (h1) | 4 mm |
Hrúbka (s1) | 0,8 mm |
Materiál | Ušľachtilá oceľ A2 |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Verzia | Kupolový |
DIN | 137 |