Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Pružná poistná podložka, tvar A DIN 137, nehrdzavejúca oceľ A2, tvar A, zvlnená

DIN 137, nehrdzavejúca oceľ A2, tvar A
PODLOZKA PRUZNA DIN137 A A2 D1,8

Obj. č. 040990003

EAN 4024835314114

Cena za zvolené balenie
Pružná poistná podložka, tvar A DIN 137, nehrdzavejúca oceľ A2, tvar A, zvlnená

Obj. č. 040990003

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1000 ks
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
Vhodnosť pre závit

M1.8

Vnútorný priemer (d1)

1,9 mm

Vonkajší priemer (d2)

4 mm

Výška (h1)

0,9 mm

Hrúbka (s1)

0,25 mm

Materiál

Ušľachtilá oceľ A2

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Verzia

Kupolový

DIN

137

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie