Pružná poistná podložka, tvar A DIN 137, nehrdzavejúca oceľ A2, tvar A, zvlnená
PODLOZKA PRUZNA DIN137 A A2 D3,7
Obj. č. 040990008
EAN 4050642149960
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
Vhodnosť pre závit | M3.5 |
Vnútorný priemer (d1) | 3,7 mm |
Vonkajší priemer (d2) | 7 mm |
Výška (h1) | 1,4 mm |
Hrúbka (s1) | 0,4 mm |
Materiál | Ušľachtilá oceľ A2 |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Verzia | Kupolový |
DIN | 137 |