Pružná poistná podložka, tvar A DIN 137, nehrdzavejúca oceľ A2, tvar A, zvlnená
PODLOZKA PRUZNA DIN137 A A2 D5,3
Obj. č. 040990010
EAN 4038898547860
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
Vhodnosť pre závit | M5 |
Vnútorný priemer (d1) | 5,3 mm |
Vonkajší priemer (d2) | 10 mm |
Výška (h1) | 1,8 mm |
Hrúbka (s1) | 0,5 mm |
Materiál | Ušľachtilá oceľ A2 |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Verzia | Kupolový |
DIN | 137 |