Pružná poistná podložka, tvar A DIN 137, nehrdzavejúca oceľ A2, tvar A, zvlnená
DIN 137, nehrdzavejúca oceľ A2, tvar A
Obj. č. 040990005
EAN 4050642974630
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
![]()  | |
Vhodnosť pre závit  | M2.3  | 
Vnútorný priemer (d1)  | 2,5 mm  | 
Vonkajší priemer (d2)  | 5 mm  | 
Výška (h1)  | 1 mm  | 
Hrúbka (s1)  | 0,3 mm  | 
Materiál  | Ušľachtilá oceľ A2  | 
Povrch  | Bez povrchovej úpravy  | 
Verzia  | Kupolový  | 
DIN  | 137  |