Pružná poistná podložka, tvar A DIN 137, nehrdzavejúca oceľ A2, tvar A, zvlnená
DIN 137, nehrdzavejúca oceľ A4, tvar A
Obj. č. 0434914
EAN 4057709165284
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
Vhodnosť pre závit | M4 |
Vnútorný priemer (d1) | 4,3 mm |
Vonkajší priemer (d2) | 8 mm |
Výška (h1) | 1,6 mm |
Hrúbka (s1) | 0,5 mm |
Materiál | Nehrdzavejúca oceľ A4 |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Verzia | Kupolový |
DIN | 137 |