Pružná poistná podložka, tvar A DIN 137, nehrdzavejúca oceľ A2, tvar A, zvlnená
DIN 137, nehrdzavejúca oceľ A4, tvar A
Obj. č. 0434916
EAN 4060053028525
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
Vhodnosť pre závit | M6 |
Vnútorný priemer (d1) | 6,4 mm |
Vonkajší priemer (d2) | 11 mm |
Výška (h1) | 2,2 mm |
Hrúbka (s1) | 0,5 mm |
Materiál | Nehrdzavejúca oceľ A4 |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Verzia | Kupolový |
DIN | 137 |