Pružná poistná podložka, tvar A DIN 137, pružinová oceľ, bez povrchovej úpravy, tvar A, zahnutá
DIN 137, oceľ, bez povrchovej úpravy, tvar A
PODLOZKA PRUZNA DIN137 A D10,5
Obj. č. 043400010
EAN 4024835493741
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Pružné poistné podložky sú pružinové spojovacie prvky, ktoré pracujú na princípe axiálnej pružiny.
Typ A, zahnutá
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Vhodnosť pre závit | M10 |
Vnútorný priemer (d1) | 10,5 mm |
Vonkajší priemer (d2) | 18 mm |
Výška (h1) | 4 mm |
Hrúbka (s1) | 0,8 mm |
Materiál | Pružinová oceľ |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Verzia | Kupolový |
DIN | 137 |