Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Pružná poistná podložka, tvar A DIN 137, pružinová oceľ, bez povrchovej úpravy, tvar A, zahnutá

DIN 137, oceľ, bez povrchovej úpravy, tvar A
PODLOZKA PRUZNA DIN137 A D6,4

Obj. č. 04340006
EAN 4048539306459

Cena za zvolené balenie
Pružná poistná podložka, tvar A DIN 137, pružinová oceľ, bez povrchovej úpravy, tvar A, zahnutá

Obj. č. 04340006

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 5000 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Pružné poistné podložky sú pružinové spojovacie prvky, ktoré pracujú na princípe axiálnej pružiny.



Typ A, zahnutá

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vhodnosť pre závit

M6

Vnútorný priemer (d1)

6,4 mm

Vonkajší priemer (d2)

11 mm

Výška (h1)

2,2 mm

Hrúbka (s1)

0,5 mm

Materiál

Pružinová oceľ

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Verzia

Kupolový

DIN

137

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie