Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Pružná poistná podložka, tvar A DIN 137, pružinová oceľ, bez povrchovej úpravy, tvar A, zahnutá

DIN 137, oceľ, bez povrchovej úpravy, tvar A

Obj. č. 043400012

EAN 4049557585857

Cena za zvolené balenie
Pružná poistná podložka, tvar A DIN 137, pružinová oceľ, bez povrchovej úpravy, tvar A, zahnutá

Obj. č. 043400012

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 500 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Pružné poistné podložky sú pružinové spojovacie prvky, ktoré pracujú na princípe axiálnej pružiny.



Typ A, zahnutá

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vhodnosť pre závit

M12

Vnútorný priemer (d1)

13 mm

Vonkajší priemer (d2)

24 mm

Výška (h1)

5 mm

Hrúbka (s1)

1,2 mm

Materiál

Pružinová oceľ

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Verzia

Kupolový

DIN

137

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie