Pružná poistná podložka, tvar B DIN 137, nehrdzavejúca oceľ A2, tvar B, zvlnená
DIN 137 nehrdzavejúca oceľ A2, tvar B
PODLOZKA PRUZNA DIN137 B A2 D10,5
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
Vhodnosť pre závit | M10 |
Vnútorný priemer (d1) | 10,5 mm |
Vonkajší priemer (d2) | 21 mm |
Výška (h1) | 4,2 mm |
Hrúbka (s1) | 1 mm |
Materiál | Ušľachtilá oceľ A2 |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Verzia | Vypuklý |
DIN | 137 |