Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Pružná poistná podložka, tvar B DIN 137, nehrdzavejúca oceľ A2, tvar B, zvlnená

DIN 137 nehrdzavejúca oceľ A2, tvar B
PODLOZKA PRUZNA DIN137 B A2 D15,0

Obj. č. 040990114

EAN 4048539787975

Cena za zvolené balenie
Pružná poistná podložka, tvar B DIN 137, nehrdzavejúca oceľ A2, tvar B, zvlnená

Obj. č. 040990114

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 200 ks
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
Vhodnosť pre závit

M14

Vnútorný priemer (d1)

15 mm

Vonkajší priemer (d2)

28 mm

Výška (h1)

6 mm

Hrúbka (s1)

1,6 mm

Materiál

Ušľachtilá oceľ A2

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Verzia

Vypuklý

DIN

137

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie