Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Pružná poistná podložka, tvar B DIN 137, nehrdzavejúca oceľ A4, bez povrchovej úpravy, tvar B, zvlnená

DIN 137 nehrdzavejúca oceľ A4, tvar B

Obj. č. 04349210
EAN 4065232777768

Cena za zvolené balenie
Pružná poistná podložka, tvar B DIN 137, nehrdzavejúca oceľ A4, bez povrchovej úpravy, tvar B, zvlnená

Obj. č. 04349210

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 500 ks
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
Vhodnosť pre závit

M10

Vnútorný priemer (d1)

10,5 mm

Vonkajší priemer (d2)

21 mm

Výška (h1)

4,2 mm

Hrúbka (s1)

1 mm

Materiál

Nehrdzavejúca oceľ A4

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Verzia

Vypuklý

DIN

137

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie