Pružná poistná podložka, tvar B DIN 137, nehrdzavejúca oceľ A4, bez povrchovej úpravy, tvar B, zvlnená
DIN 137 nehrdzavejúca oceľ A4, tvar B
Obj. č. 0434925
EAN 4061337562513
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
Vhodnosť pre závit | M5 |
Vnútorný priemer (d1) | 5,3 mm |
Vonkajší priemer (d2) | 11 mm |
Výška (h1) | 2,2 mm |
Hrúbka (s1) | 0,5 mm |
Materiál | Nehrdzavejúca oceľ A4 |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Verzia | Vypuklý |
DIN | 137 |