Pružná poistná podložka, tvar B DIN 137, pružinová oceľ, bez povrchovej úpravy, tvar B, zvlnená
DIN 137, oceľ, bez povrchovej úpravy, tvar B
PODLOZKA PRUZNA DIN137 B D21,0
Obj. č. 043500020
EAN 4047376458963
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Pružinové podložky sú pružinové upevňovacie prvky, ktoré fungujú na princípe axiálneho pružinového systému
Tvar B, zvlnená
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Vhodnosť pre závit | M20 |
Vnútorný priemer (d1) | 21 mm |
Vonkajší priemer (d2) | 36 mm |
Výška (h1) | 7,4 mm |
Hrúbka (s1) | 1,6 mm |
Materiál | Pružinová oceľ |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Verzia | Vypuklý |
DIN | 137 |