Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Pružná poistná podložka, tvar B DIN 137, pružinová oceľ, bez povrchovej úpravy, tvar B, zvlnená

DIN 137, oceľ, bez povrchovej úpravy, tvar B

Obj. č. 043500010

EAN 4024835493291

Cena za zvolené balenie
Pružná poistná podložka, tvar B DIN 137, pružinová oceľ, bez povrchovej úpravy, tvar B, zvlnená

Obj. č. 043500010

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1000 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Pružinové podložky sú pružinové upevňovacie prvky, ktoré fungujú na princípe axiálneho pružinového systému



Tvar B, zvlnená

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vhodnosť pre závit

M10

Vnútorný priemer (d1)

10,5 mm

Vonkajší priemer (d2)

21 mm

Výška (h1)

4,2 mm

Hrúbka (s1)

1 mm

Materiál

Pružinová oceľ

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Verzia

Vypuklý

DIN

137

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie