Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Pružná poistná podložka, tvar B DIN 137, pružinová oceľ, bez povrchovej úpravy, tvar B, zvlnená

DIN 137, oceľ, bez povrchovej úpravy, tvar B

Obj. č. 043500030

EAN 4047376068346

Cena za zvolené balenie
Pružná poistná podložka, tvar B DIN 137, pružinová oceľ, bez povrchovej úpravy, tvar B, zvlnená

Obj. č. 043500030

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 80 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Pružinové podložky sú pružinové upevňovacie prvky, ktoré fungujú na princípe axiálneho pružinového systému



Tvar B, zvlnená

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vhodnosť pre závit

M30

Vnútorný priemer (d1)

31 mm

Vonkajší priemer (d2)

56 mm

Výška (h1)

10 mm

Hrúbka (s1)

2,2 mm

Materiál

Pružinová oceľ

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Verzia

Vypuklý

DIN

137

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie